Poistunut tuote

LEDVANCE - Vaijeriripustin - PANEL LED 1200 SUSPENSION KIT

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - Jousituskaapelisarja

  • Väri - ruostumaton teräs

  • Pituus - 1500 mm

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4058075108844

Sähkönumero

4295609

Toimittajan tuotenumero

4058075108844

Tukkuerä

8

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

Jousituskaapelisarja

Väri:

ruostumaton teräs

Pituus:

1500 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

kyllä

LEDVANCE PANEL 1200 SUSPENSION KIT on LEDVANCE PANEL LED 1200paneelivalaisimien ripustussarja. jonka avulla valaisimen voi ripustaakattoon. Ripustussarjan pituus enintään 3.0 metriä. Ripustuksen pituuttavoi helposti lyhentää.

Tuotteen vanha EAN: 4058075027817

Kaikki lisätarvikkeet ovat yhteensopivia LEDVANCE Panel sekä Panel Value -valaisimien kanssa.

LEDVANCE Panel lisätarvikkeet:

Pinta-asennuskehykset:
Snro: 4295610 Nimi: PANEL 600 SURFACE MOUNT KIT
Snro: 4295611 Nimi: PANEL 625 SURFACE MOUNT KIT
Snro: 4295612 Nimi: PANEL 1200 SURFACE MOUNT KIT
Snro: 4295675 Nimi: PANEL600 SURFACE MOUNTKIT VAL
Snro: 4295676 Nimi: PANEL625 SURFACE MOUNTKIT VAL
Snro: 4295677 Nimi: PANEL1200 SURFACE MOUNTKIT VAL

Ripustussarjat:
Snro: 4296708 Nimi: PANEL 600/625 SUSPENSION KIT
Snro: 4295609 Nimi: PANEL LED 1200 SUSPENSION KIT

Uppoasennusklipsit:
Snro: 4295678 Nimi: PANEL MOUNTING CLIPS 1X4

Turvakannakkeet:
Snro: 4295679 Nimi: PANEL 1200 SECURITY BRACKET

LEDVANCE -tuote

Tutustu LEDVANCE-sarjaan