Etusivu

LEDVANCE - Vakiolamppu - CLA 10W/8271055lm E27 OP MS

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lampputeho:

10...10 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7.3...7.3 W

Hehkulankalamppu:

ei
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkyllä

Lasin/kuvun tyyppi:

himmeä
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkirkas

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 10...10 W

  • Valovirta - 1055...1055 lm

  • Kanta - E27

  • Värilämpötila-alue - 2700...2700 K

  • Pituus - 112 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

87 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

4099854094224

Sähkönumero

4737201

Toimittajan tuotenumero

4099854094224

Tukkuerä

10

Lampputeho:

10...10 W

Valovirta:

1055...1055 lm

Kanta:

E27

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Pituus:

112 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

25000 h

Halkaisija:

60 mm

Säteen kulma:

200...200 °

Valotehokkuus:

105 lm/W

Lampun muoto:

päärynänmuotoinen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

himmeä

Lamppumerkintä:

A-type

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

1055 lm

Tehokerroin:

0.5

Nimellisvirta-alue:

62...62 mA

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

kyllä

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

F

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

100000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

10 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

IFTTT-tuki:

kyllä

Sisältää hämäräkytkimen:

kyllä

Himmennettävä:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

LEDVANCE Superior Motion Sensor Classic A 10W 2700K E27 ei-himmennettävä opaali LED-vakiolamppu (A60). Valovirta 1055 lm (vastaa 75 W), avauskulma 200D ja värintoistoindeksi yli 80. Pituus 112 mm, halkaisija 60 mm. Keskimääräinen käyttöikä 25 000 h. LEDVANCE LED CLASSIC MOTION SENSOR -tuoteperheen lamput ovat varustettu liike- sekä hämärätunnistimella. Integroitu mikroaaltotunnistin havaitsee liikettä myös valaisimen kupujen läpi ja hämärätunnistin kytkee valon päälle vain hämärässä.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Valovirta: 1055 lm (vastaa 75 W)
  • Kupu: CLA, A60, vakio
  • Kupumateriaali: opaali muovi
  • Värilämpötila: 2700 K
  • Värintoistoindeksi: yli 80
  • Himmennettävä: Ei
  • Kanta: E27 / 220…240 V
  • Teho: 10 W
  • Energiatehokkuusluokka: F
  • Mitat (Pituus/halkaisija): 112 x 60 mm
  • Käyttöympäristön lämpötila: -20…+40 C
  • Käyttöikä: 25 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
  • Takuu: 5 vuotta
Päälläoloaika: 30 sekuntia. Hämärätunnistimen kynnysarvo: 20 luksia. Havainnointietäisyys: max. 3 metriä.