Etusivu

LEDVANCE - Vakiolamppu - CLA 10W/840 1055lm E27 OP PCR

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lampputeho:

10...10 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4.9...4.9 W

Kanta:

E27
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotE14

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 10...10 W

  • Valovirta - 1055...1055 lm

  • Kanta - E27

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Pituus - 113 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

87 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

Tuotesarja

Performance Classic

EAN-koodi

4099854205026

Sähkönumero

4737921

Toimittajan tuotenumero

4099854205026

Tukkuerä

10

Lampputeho:

10...10 W

Valovirta:

1055...1055 lm

Kanta:

E27

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Pituus:

113 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

15000 h

Halkaisija:

60 mm

Säteen kulma:

200...200 °

Valotehokkuus:

105 lm/W

Lampun muoto:

päärynänmuotoinen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

himmeä

Lamppumerkintä:

A-type

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

1055 lm

Tehokerroin:

0.7

Nimellisvirta-alue:

68...68 mA

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

F

Valon väri EN 12464-1:

neutraali 3300-5300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

100000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

10 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

IFTTT-tuki:

kyllä

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

LEDVANCE Performance Natureloop Classic A 10W 4000K E27 ei-himmennettävä opaali LED-vakiolamppu. Valovirta 1055 lm (vastaa 75 W), avauskulma 200D ja värintoistoindeksi yli 80. Pituus 113 mm, halkaisija 60 mm. Keskimääräinen käyttöikä 15 000 h. NATURELOOP CLASSIC LED -tuoteperheestä löydät ympäristöä säästävät kierrätetystä muovista valmistetut LED-lamput. Vähintään 40 % lampun muovista on kierrätettyä muovia. Lamppujen fyysiset mitat vastaavat perinteisiä lamppuja.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Valovirta: 1055 lm (vastaa 75 W)
  • Kupu: CLA, A60, vakio
  • Kupumateriaali: opaali muovi
  • Värilämpötila: 4000 K
  • Värintoistoindeksi: yli 80
  • Himmennettävä: Ei
  • Kanta: E27 / 220…240 V
  • Teho: 10 W
  • Valotehokkuus: 105 lm/W
  • Energiatehokkuusluokka: F
  • Mitat (Pituus/halkaisija): 113 x 60 mm
  • Käyttöympäristön lämpötila: -20…+40 C
  • Käyttöikä: 15 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
  • Takuu: 4 vuotta