Etusivu

LEDVANCE - Vakiolamppu - CLA 3,8W/827 806lm E27 CL ELA

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Lasin/kuvun tyyppi:

kirkas

Himmennettävä:

ei

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 3.8...3.8 W

  • Valovirta - 806...806 lm

  • Kanta - E27

  • Värilämpötila-alue - 2700...2700 K

  • Pituus - 105 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

31 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

4099854236570

Sähkönumero

4737579

Toimittajan tuotenumero

4099854236570

Tukkuerä

10

Lampputeho:

3.8...3.8 W

Valovirta:

806...806 lm

Kanta:

E27

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Pituus:

105 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

50000 h

Halkaisija:

60 mm

Säteen kulma:

300...300 °

Valotehokkuus:

212 lm/W

Lampun muoto:

päärynänmuotoinen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

kyllä

Lasin/kuvun tyyppi:

kirkas

Lamppumerkintä:

A-type

Väri:

muu

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

806 lm

Tehokerroin:

0.47

Nimellisvirta-alue:

35...35 mA

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

A

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

500000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

4 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

IFTTT-tuki:

kyllä

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

LEDVANCE Energy Efficiency Classic A 3,8W 2700K E27 ei-himmennettävä kirkas LED-vakiolamppu. Valovirta 806 lm (vastaa 60 W), avauskulma 300D ja värintoistoindeksi yli 80. Pituus 105 mm, halkaisija 60 mm. Keskimääräinen käyttöikä 50 000 h. ENERGY EFFICIENCY CLASSIC LED -tuoteperheestä löydät erittäin pitkäikäiset ja energiatehokkaat kierrekantaiset LED-lamput. Lamput ovat valmistettu lasista ja niiden mitat vastaavat perinteisiä hehkulamppuja.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Valovirta: 806 lm (vastaa 60 W)
  • Kupu: CLA, A60, vakio
  • Kupumateriaali: kirkas lasi
  • Värilämpötila: 2700 K
  • Värintoistoindeksi: yli 80
  • Himmennettävä: Ei
  • Kanta: E27 / 220…240 V
  • Teho: 3,8 W
  • Valotehokkuus: 212 lm/W
  • Energiatehokkuusluokka: A
  • Mitat (Pituus/halkaisija): 105 x 60 mm
  • Käyttöympäristön lämpötila: -20…+40 C
  • Käyttöikä: 50 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
  • Takuu: 5 vuotta