LEDVANCE - Vakiolamppu - CLA 7,2W/830 1521lm E27 FR


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 7.2...7.2 W
Valovirta - 1521...1521 lm
Kanta - E27
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Pituus - 105 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Super-Efficient
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4099854002885
Sähkönumero
4736676
Toimittajan tuotenumero
4099854002885
Tukkuerä
6
Lampputeho:
7.2...7.2 W
Valovirta:
1521...1521 lm
Kanta:
E27
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Pituus:
105 mm
Nimellisjännitealue:
220...220 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
50000 h
Halkaisija:
60 mm
Säteen kulma:
300...300 °
Valotehokkuus:
211 lm/W
Lampun muoto:
päärynänmuotoinen
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
kyllä
Lasin/kuvun tyyppi:
himmeä
Lamppumerkintä:
A-type
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
1521 lm
Tehokerroin:
0.53
Nimellisvirta-alue:
59...59 mA
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
A
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
500000
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
8 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
IFTTT-tuki:
ei
LEDVANCE ULTRA EFFICIENT CLASSIC -tuoteperheen energiatehokkaat LED-lamput ovat varustettu innovatiivisilla LED-filamenteillä, joiden ansiosta energialuokka on A, jopa 210 lm/W valotehokkuuden ansiosta. Ultra Efficient LED-lamppujen värilämpötila on lämmin 3000 K ja ne eivät ole himmennettävissä.
LEDVANCE Ultra Efficient LED-lamppujen keskimääräinen käyttöikä on 50 000 tuntia (L70/B50 @ +25 °C), ne on suunniteltu käytettäväksi -20 ... +40 °C lämpötilassa ja niille myönnetään viiden vuoden tuotetakuu.