LEDVANCE - Vakiolamppu - CLA 8W/827 1521 E27 DIM CL ELB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 8.2...8.2 W
Valovirta - 1521...1521 lm
Kanta - E27
Värilämpötila-alue - 2700...2700 K
Pituus - 105 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
58 kg CO₂-eq
Soneparin arvio
Soneparin arvio CO₂-e:n suuruusluokasta tuotetasolla + elinkaarilisäys. Arvion tarkkuus on ± 16 kg CO₂-eq.
Soneparin vastuuvapauslauseke
Ennen kuin viittaat tuotteen hiilijalanjälkeen, lue seuraavat kohdat huolellisesti napsauttamalla näitä linkkejä:
Vastuuvapauslauseke & Metodologia
Tuotesarja
Super-Efficient
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4099854252587
Sähkönumero
4737568
Toimittajan tuotenumero
4099854252587
Tukkuerä
10
Lampputeho:
8.2...8.2 W
Valovirta:
1521...1521 lm
Kanta:
E27
Värilämpötila-alue:
2700...2700 K
Pituus:
105 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
50000 h
Halkaisija:
60 mm
Säteen kulma:
300...300 °
Valotehokkuus:
185 lm/W
Lampun muoto:
päärynänmuotoinen
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
kyllä
Lasin/kuvun tyyppi:
kirkas
Lamppumerkintä:
A-type
Väri:
muu
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
1521 lm
Tehokerroin:
0.5
Nimellisvirta-alue:
38...38 mA
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
B
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
500000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
9 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
IFTTT-tuki:
kyllä
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
kyllä
Kokonaisharmoninen särö (THD):
22 %
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Tärkeimmät tekniset tiedot:
- Valovirta: 1521 lm (vastaa 100 W)
- Kupu: CLA, A60, vakio
- Kupumateriaali: kirkas lasi
- Värilämpötila: 2700 K
- Värintoistoindeksi: yli 80
- Himmennettävä: Kyllä
- Kanta: E27 / 220…240 V
- Teho: 8,2 W
- Valotehokkuus: 185 lm/W
- Energiatehokkuusluokka: B
- Mitat (Pituus/halkaisija): 105 x 60 mm
- Käyttöympäristön lämpötila: -20…+40 C
- Käyttöikä: 50 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
- Takuu: 5 vuotta






