LEDVANCE - Vakiolamppu - STICK 12W/840 1470lm E27 OP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Lampputeho:
11...11 WVärilämpötila-alue:
4000...4000 KTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 11...11 W
Valovirta - 1470...1470 lm
Kanta - E27
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Pituus - 117 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4099854483851
Sähkönumero
4738462
Toimittajan tuotenumero
4099854483851
Tukkuerä
10
Lampputeho:
11...11 W
Valovirta:
1470...1470 lm
Kanta:
E27
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Pituus:
117 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
15000 h
Halkaisija:
40 mm
Säteen kulma:
240...240 °
Valotehokkuus:
133 lm/W
Lampun muoto:
pitkittäinen
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
himmeä
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
1470 lm
Tehokerroin:
0.6
Nimellisvirta-alue:
85...85 mA
Rungon väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
E
Valon väri EN 12464-1:
neutraali 3300-5300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
100000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
11 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
IFTTT-tuki:
kyllä
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
ei
Kokonaisharmoninen särö (THD):
119 %
Hehkulampun materiaali:
muovi
LEDVANCE LED CLASSIC PERFORMANCE -tuoteperheestä löytyy kattava valikoima pienikokoisia T40-kupuisia LED-lamppuja. Pienen koon ansiosta lamppu soveltuu ahtaisiin valaisimiin.
Tärkeimmät tekniset tiedot:
- Valovirta: 1470 lm (vastaa 95 W)
- Kupu: T40, putkilo
- Kupumateriaali: opaali muovi
- Värilämpötila: Neutraali, 4000 K
- Värintoistoindeksi: yli 80
- Himmennettävä: Ei
- Kanta: E27 / 220…240 V
- Teho: 11 W
- Valotehokkuus: 133 lm/W
- Energiatehokkuusluokka: E
- Mitat (Pituus/halkaisija): 117 x 40 mm
- Käyttöympäristön lämpötila: -40…+40 C
- Käyttöikä: 15 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
- Takuu: 3 vuotta
LEDVANCE -tuote
Tutustu LEDVANCE-sarjaan


