LEDVANCE - Vakiolamppu - T SLIM 7W/827 806 GU10 DIM CL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 6.5...6.5 W
Valovirta - 806...806 lm
Kanta - GU10
Värilämpötila-alue - 2700...2700 K
Pituus - 72 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
55 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4099854267321
Sähkönumero
4737973
Toimittajan tuotenumero
4099854267321
Tukkuerä
10
Lampputeho:
6.5...6.5 W
Valovirta:
806...806 lm
Kanta:
GU10
Värilämpötila-alue:
2700...2700 K
Pituus:
72 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
15000 h
Halkaisija:
20 mm
Säteen kulma:
320...320 °
Valotehokkuus:
124 lm/W
Lampun muoto:
putki, yksipäätyinen
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
kirkas
Lamppumerkintä:
muu
Väri:
monivärinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
806 lm
Tehokerroin:
0.5
Nimellisvirta-alue:
37...37 mA
Rungon väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
E
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
100000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
7 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
IFTTT-tuki:
kyllä
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
LEDVANCE LED T SLIM PERFORMANCE -tuoteperheestä löydät pitkäikäisen ja energiatehokkaan LED-putkilolampun erilaisiin pienikokosiin valaisiimiin. T Slim-lamppujen kapea halkaisija mahdollistaa niiden käyttämisin valaisimissa, missä lampuille ei ole paljoa tilaa.
Tärkeimmät tekniset tiedot:
- Valovirta: 806 lm (vastaa 60 W)
- Kupu: T20
- Kupumateriaali: kirkas muovi
- Värilämpötila: 2700 K
- Värintoistoindeksi: yli 80
- Himmennettävä: Kyllä
- Kanta: GU10 / 220…240 V
- Teho: 6,5 W
- Valotehokkuus: 124 lm/W
- Energiatehokkuusluokka: E
- Mitat (Pituus/halkaisija): 72 x 20 mm
- Käyttöympäristön lämpötila: -20…+40 C
- Käyttöikä: 15 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
- Takuu: 5 vuotta
LEDVANCE -tuote
Tutustu LEDVANCE-sarjaan


