Etusivu

LEDVANCE - Vakiolamppu - T SLIM 7W/827 806lm E14 DIM CL

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Himmennettävä:

kyllä
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotei

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 6.5...6.5 W

  • Valovirta - 806...806 lm

  • Kanta - E14

  • Värilämpötila-alue - 2700...2700 K

  • Pituus - 82 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

58 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

Tuotesarja

Performance Special

EAN-koodi

4099854267222

Sähkönumero

4737971

Toimittajan tuotenumero

4099854267222

Tukkuerä

10

Lampputeho:

6.5...6.5 W

Valovirta:

806...806 lm

Kanta:

E14

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Pituus:

82 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

15000 h

Halkaisija:

20 mm

Säteen kulma:

320...320 °

Valotehokkuus:

124 lm/W

Lampun muoto:

putki, yksipäätyinen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

kirkas

Lamppumerkintä:

muu

Väri:

monivärinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

806 lm

Tehokerroin:

0.5

Nimellisvirta-alue:

37...37 mA

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

E

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

100000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

7 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

IFTTT-tuki:

kyllä

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

LEDVANCE Performance Dimmable T Slim 6,5W 2700K E14 himmennettävä LED-putkilolamppu. Valovirta 806 lm (vastaa 60 W), avauskulma 320D ja värintoistoindeksi yli 80. Pituus 82 mm, halkaisija 20 mm. Keskimääräinen käyttöikä 15 000 h. LEDVANCE LED T SLIM PERFORMANCE -tuoteperheestä löydät pitkäikäisen ja energiatehokkaan LED-putkilolampun erilaisiin pienikokosiin valaisiimiin. T Slim-lamppujen kapea halkaisija mahdollistaa niiden käyttämisin valaisimissa, missä lampuille ei ole paljoa tilaa.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Valovirta: 806 lm (vastaa 60 W)
  • Kupu: T20
  • Kupumateriaali: kirkas muovi
  • Värilämpötila: 2700 K
  • Värintoistoindeksi: yli 80
  • Himmennettävä: Kyllä
  • Kanta: E14 / 220…240 V
  • Teho: 6,5 W
  • Valotehokkuus: 124 lm/W
  • Energiatehokkuusluokka: E
  • Mitat (Pituus/halkaisija): 82 x 20 mm
  • Käyttöympäristön lämpötila: -20…+40 C
  • Käyttöikä: 15 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
  • Takuu: 5 vuotta
Lista yhteensopivista vaihekulmahimmentimistä löytyy osoitteesta: ledvance.fi/dim