Etusivu

LEDVANCE - Valaisinrunko - LN OFFICE SF 34W GY DALI

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Rungon väri:

harmaa

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Järjestelmän enimmäisteho - 37 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Pituus - 1128 mm

  • Leveys - 45 mm

  • Sisältää lampun - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4099854251634

Sähkönumero

4161089

Toimittajan tuotenumero

4099854251634

Tukkuerä

6

Järjestelmän enimmäisteho:

37 W

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Pituus:

1128 mm

Leveys:

45 mm

Sisältää lampun:

ei

Rungon väri:

harmaa

Himmennys DALI:

ei

Nimellisjännitealue:

200...240 V

Jännitetyyppi:

AC

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Liitäntälaitteen tyyppi:

elektroninen muuntaja

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Suojausluokka:

I

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Korkeus/syvyys:

73 mm

Himmennys RF:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Tehokerroin:

0.9

Säädettävä värilämpötila:

ei

Säädettävä valovirta (lumen):

portaaton

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...40 °C

Bluetooth -ohjattava:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Himmennettävä:

kyllä

LEDVANCE LINEAR OFFICE Surface 34W Grey DALI pinta-asennettava LED-valaisinrunko. Mitat: 1128 x 45 x 73 mm. Tarvitsee erikseen tilattavan LED-moduulin. LINEAR OFFICE - modulaarinen toimistovalaisin tuoteperhe. Valitse sopivan värinen runko pinta- tai uppoasennukseen ja valitse erikseen sopiva LED-moduuli tarpeen mukaan. Saatavana kattava valikoima lisävarusteita riippu- ja pinta-asennukseen ja valaisimien jatkamiseen.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Teho: 34 W
  • Himmennettävä: Kyllä, DALI-2
  • Mitat (Pituus/leveys/korkeus): 1128 x 45 x 73 mm
  • Kotelointiluokka: IP20 ja IK03
  • Virtalähteen käyttöikä: 100 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
  • Käyttöympäristön lämpötila: -20…+40 C
  • Takuu: 5 vuotta
  • Sertifikaatit: CE, ENEC
Yleisimmät käyttökohteet: toimistot ja julkiset tilat