LEDVANCE - Valaisinrunko - LN OFFICE SF 34W ML WT ON/OFF

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Järjestelmän enimmäisteho - 40 W
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Pituus - 1128 mm
Leveys - 45 mm
Sisältää lampun - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4099854251559
Sähkönumero
4161084
Toimittajan tuotenumero
4099854251559
Tukkuerä
6
Järjestelmän enimmäisteho:
40 W
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Pituus:
1128 mm
Leveys:
45 mm
Sisältää lampun:
ei
Rungon väri:
valkoinen
Himmennys DALI:
ei
Nimellisjännitealue:
200...240 V
Jännitetyyppi:
AC
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Liitäntälaitteen tyyppi:
elektroninen muuntaja
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Suojausluokka:
I
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Korkeus/syvyys:
73 mm
Himmennys RF:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Tehokerroin:
0.9
Säädettävä värilämpötila:
ei
Säädettävä valovirta (lumen):
portaaton
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-20...40 °C
Bluetooth -ohjattava:
ei
Himmennys DALI-2:
ei
Himmennettävä:
kyllä
Tärkeimmät tekniset tiedot:
- Teho: 19 / 24 / 29 / 34 W
- Himmennettävä: Ei
- Mitat (Pituus/leveys/korkeus): 1128 x 45 x 73 mm
- Kotelointiluokka: IP20 ja IK03
- Virtalähteen käyttöikä: 100 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
- Käyttöympäristön lämpötila: -20…+40 C
- Takuu: 5 vuotta
- Sertifikaatit: CE, ENEC


