LEDVANCE - Valaistuksen ohjausjärjestelmä - DALI PRO 2 IOT for LEDVANCE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syvyys - 62 mm
Leveys - 106 mm
Korkeus - 62 mm
Ohjausmenetelmä - DALI
Apple HomeKit -yhteensopiva - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4052899627079
Sähkönumero
2612561
Toimittajan tuotenumero
4052899627079
Tukkuerä
20
Syvyys:
62 mm
Leveys:
106 mm
Korkeus:
62 mm
Ohjausmenetelmä:
DALI
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
kyllä
OSRAM DALI PRO IOT for LEDVANCE 2-kanavainen DALI-2-reititin. 128 (2x64)DALI-osoitetta valaisimille ja 126 (2x63) DALI-osoitetta Input-laitteille. Syöttövirta 200 mA per DALI-kanava. Asennetaan DIN-kiskoon, leveys 6 moduulia. OSRAM DALI PRO 2 IoT for LEDVANCE -DALI-2 reititin on VIVARES DALI-valonohjausjärjestelmän ydin. Sen mukana toimitetaan USB-liitäntään kytkettävä WiFi-dongle, joka mahdollistaa yhteyden muodostamisen langattomasti. Ensimmäinen käyttöönotto sekä yksinkertainen ohjelmointi voidaan suorittaa selainpohjaisen käyttöliittymän avulla. Monimutkaisempii asennuksiin käytetään DALI PRO PC TOOL-sovellusta.
Tärkeimmät tuotetiedot:
Tärkeimmät tuotetiedot:
- Teho: 20W
- DALI-kanavien lukumäärä: 2
- Valaisimien määrä: yhteensä 128 kpl, 64 kpl per kanava
- Input-laitteiden määrä: yhteensä 126 kpl, 63 kpl per kanava
- DALI-virran syöttö: 200 mA per kanava
- Mitat (Syvyys/leveys/korkeus): 62 x 107 x 91 mm
- Asennettaan DIN-kiskoon. Leveys 6 moduulia.
- LEDVANCE BIOLUX HCL -tuki
- Tuki DALI Part 251-, DALI Part 252- ja DALI Part 253 -toiminnallisuuksille




