LEDVANCE - Valonheitin - FL 10 1100lm 830 SYM ML BK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Värilämpötila-alue:
3000...3000 KTärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 8 W
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Iskunkestävyysluokka - IK07
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
262 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4099854305689
Sähkönumero
4529914
Toimittajan tuotenumero
4099854305689
Tukkuerä
12
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
8 W
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Rungon väri:
musta
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Himmennys DALI:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Suunnattavuus:
kääntyvä
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP66
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
780...1100 lm
Uppoasennus:
ei
Pinta-asennus:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Kattoasennus:
ei
Seinäasennus:
kyllä
Liiketunnistin:
ei
Valotunnistimella:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Kosketinkiskoasennus:
ei
Lampunpidin:
ei ole
Ripustusasennus:
ei
Kiinnikeasennus:
ei
Maa-/lattia-asennus:
kyllä
Jännitetyyppi:
AC
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Orsiasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys DALI-2:
ei
Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
elektroninen liitäntälaite
Harjattu pinta:
ei
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Vaihdettava liitäntälaite:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
0
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Heijastin:
matta
Himmennys DSI:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Valonjako:
heijastin
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Valon väri:
valkoinen
Korkeus/syvyys:
127 mm
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
36 mm
Säädettävä valonjako:
ei
Pituus:
136 mm
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Tehokerroin:
0.9
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-30...50 °C
Napojen lukumäärä:
3
Kaapelointitapa:
päättyvä
Säädettävä värilämpötila:
ei
Nimellisvirta-alue:
30...40 mA
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM5
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
kyllä
IFTTT-tuki:
kyllä
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
98
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
D
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
125
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
Himmennettävä:
ei
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
Valaisimen valotehokkuus:
133...133 lm/W
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
FLOODLIGHT SYM GEN4 -tuoteperheen valonheittimet ovat varustettu Multi Lumen -ominaisuudella, jonka ansiosta niiden valovirta voidaan helposti valita valaisimesta. Uuden sukupolven valonheittimet ovat myös varustettu huohotinventtiilillä ja uudella tiiviimmällä läpivientiholkilla, jotka estävät kosteuden muodostumisen valaisimen sisään.
Tärkeimmät tekniset tiedot:
- Valovirta: 780 / 1100 lm
- Värilämpötila: 3000 K, CRI80
- Teho: 6 / 8 W
- Valotehokkuus: 133 lm/W
- Avauskulma: symmetrinen 100 x 100 D
- Himmennettävä: Ei
- Mitat (Pituus/leveys/korkeus): 136 x 36 x 127 mm
- Paino: 0,42 kg
- Kotelointiluokka: IP66 ja IK07
- Keskimääräinen käyttöikä: 100 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
- Keskimääräinen käyttöikä: 70 000 tuntia (L80/B10 +25 C)
- Käyttöympäristön lämpötila: -30…+50 C
- Takuu: 5 vuotta
- Sertifikaatit: CE, ENEC, D-merkki
LEDVANCE -tuote
Tutustu LEDVANCE-sarjaan


