varastointi päättyy

LEDVANCE - Valonheitin - FL AREA 145W/840 48x92 20000lm

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 145 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 70000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

4058075539785

Sähkönumero

4508183

Toimittajan tuotenumero

4058075539785

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

145 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

70000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Avauskulma (määritelty alue):

leveä säde 40-80°

Rungon väri:

musta

Suunnattavuus:

kääntyvä

Uppoasennus:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Pinta-asennus:

kyllä

Nimellisjännitealue:

100...277 V

Kattoasennus:

ei

Seinäasennus:

kyllä

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

ei

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Lampunpidin:

ei ole

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Orsiasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Liitäntälaitteen tyyppi:

elektroninen liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Harjattu pinta:

ei

Suojausluokka:

I

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

0

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

epäsymmetrinen

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Heijastin:

ei ole

Himmennys DSI:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

polttopistelinssi

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Valon väri:

valkoinen

Korkeus/syvyys:

62 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

354 mm

Säädettävä valonjako:

ei

Pituus:

454 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Tehokerroin:

0.9

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-30...50 °C

Napojen lukumäärä:

3

Kaapelointitapa:

päättyvä

Säädettävä värilämpötila:

ei

Nimellisvirta-alue:

730...730 mA

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM5

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

kyllä

IFTTT-tuki:

kyllä

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

4

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

9

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Himmennettävä:

ei

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP65

Kokonaisharmoninen särö (THD):

20 %

Valaisimen valotehokkuus:

138...138 lm/W

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

20000...20000 lm

LEDVANCE FLOODLIGHT AREA 145W 4000K LED-valonheitin. Valovirta 20000 lm,avauskulma asymmetrinen 48 x 92, värintoistoindeksi yli 80 javalotehokkuus 138 lm/W. IP65- ja IK08 -luokiteltu. Mitat: 454 x 354 x 62mm. Keskimääräinen käyttöikä 70000 h. LEDVANCE FLOODLIGHT AREA LED-valonheittimet on varustettu asymmetrisellä 48x92° avauskulmalla ja jopa 20000 lm:n valovirralla ja siksi ne soveltuvat erinomaisesti esimerkiksi pienteollisuuden piha-alueiden tai koulujen urheilukenttien valaisemiseen. Heittimet on varustettu 1 metrin pituisella kiinteällä liitosjohdolla ja niiden mukana toimitetaan 30°:n kulmaan taitettu kiinnikesanka. Näiden ominaisuuksien ansiosta heittimien asentaminen on helppoa ja nopeaa.

LEDVANCE FLOODLIGHT AREA LED-valonheittimiä on saatavana kolmella eri teholla ja 3000K tai 4000K värilämpötilalla. 72 W:n heittimet tuottavat 10000 lm valovirran, 105 W:n heittimet 15000 lm valovirran ja 145 W:n heittimet 20000 lm valovirran. Heittimien runko on valmistettu alumiinista ja valopinta karkaistusta lasista. D-merkinnän ansiosta ne soveltuvat hyvin myös pölyisiin tiloihin.

LEDVANCE FLOODLIGHT AREA -heittimet on suunniteltu käytettäväksi sisä- ja ulkotiloissa -30 °C ... +50 °C lämpötilassa. LEDVANCE FL AREA heittimien keskimääräinen käyttöikä on 70 000 tuntia (L70/B50 @ +25°C) ja niille myönnetään viiden vuoden tuotetakuu.