LEDVANCE - Valonheitin - FL MAX 600W 730 10D 86000lm

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 600 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 115000 h

  • Värintoistoindeksi - 70-79

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4099854682278

Sähkönumero

4544170

Toimittajan tuotenumero

4099854682278

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

600 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

115000 h

Värintoistoindeksi:

70-79

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Rungon väri:

harmaa

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Himmennys DALI:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Suunnattavuus:

kääntyvä

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP66

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

86000...86000 lm

Uppoasennus:

ei

Pinta-asennus:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Nimellisjännitealue:

0...3 V

Kattoasennus:

ei

Seinäasennus:

kyllä

Liiketunnistin:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

ei

Ripustusasennus:

kyllä

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

kyllä

Jännitetyyppi:

DC

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Orsiasennus:

kyllä

Himmennys 1-10 V:

kyllä

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Harjattu pinta:

ei

Suojausluokka:

I

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys DMX:

kyllä

Himmennys RF:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys DSI:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

heijastin

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Valon väri:

valkoinen

Korkeus/syvyys:

95 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

250 mm

Säädettävä valonjako:

ei

Pituus:

589 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Tehokerroin:

0.94

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-40...50 °C

Napojen lukumäärä:

5

Kaapelointitapa:

päättyvä

Säädettävä värilämpötila:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

Nimellisvirta-alue:

1250...3000 mA

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

1.5...1.5 mm²

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM5

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Heijastimen väri:

valkoinen

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

2

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

3

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

650 °C - 30 s

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG2

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Himmennettävä:

ei

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Valaisimen valotehokkuus:

141...141 lm/W

Varavoimajärjestelmä:

ei ole

LEDVANCE FLOODLIGHT MAX 600W 3000K R10 LED-valonheitinyksikkö. Valovirta 86000 lm, avauskulma 10D, värintoistoindeksi yli 70 ja valotehokkuus 141 lm/W. IP66- ja IK08 -luokiteltu. Mitat: 589 x 217 x 329 mm. Keskimääräinen käyttöikä 115 000 h. FLOODLIGHT MAX GEN2 -tuoteperheestä löydät valovoimaiset valonheittimet urheilukenttien ja suurien alueiden valaisemiseen. Yksittäistä valomoduulia on mahdollista kallistaa. Valonheitin myös pallonkestävä (DIN 18032-32) ja siksi se soveltuu myös urheiluhallien valaisemiseen. Erikseen tilattavan Connector Box:n avulla virtalähteet voidaan sijoittaa jopa 150 m päähän valonheittimistä.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Valovirta: 86000 lm
  • Värilämpötila: 3000 K, CRI 70
  • Teho: 600 W
  • Valotehokkuus: 141 lm/W
  • Avauskulma: 10 D
  • Himmennettävä: Kyllä
  • Mitat (Pituus/leveys/korkeus): 589 x 217 x 329 mm
  • Paino: 8,8 kg
  • Kotelointiluokka: IP66 ja IK08
  • Väri: RAL9006, White aluminium
  • Keskimääräinen käyttöikä: 115 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
  • Keskimääräinen käyttöikä: 75 000 tuntia (L80/B10 +25 C)
  • Käyttöympäristön lämpötila: -40…+50 C
  • Takuu: 5 vuotta
  • Korroosioluokka (EN 12944): C5-M
  • Sertifikaatit: CE, CB, ENEC, UKCA, EAC, EPD
Yleisimmät käyttökohteet: Urheilustadionit, areenat, satamat, monumenttien valaistus