LEDVANCE - Valonheitin - FL MAX 600W/757 50x110D 82klm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 5700...5700 K
Järjestelmän enimmäisteho - 600 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h
Värintoistoindeksi - 70-79
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058075580619
Sähkönumero
4529718
Toimittajan tuotenumero
4058075580619
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
5700...5700 K
Järjestelmän enimmäisteho:
600 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
100000 h
Värintoistoindeksi:
70-79
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Rungon väri:
harmaa
Suunnattavuus:
kääntyvä
Uppoasennus:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Pinta-asennus:
kyllä
Nimellisjännitealue:
1...1 V
Kattoasennus:
ei
Seinäasennus:
kyllä
Liiketunnistin:
ei
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
epäsymmetrinen
Himmennys DALI:
ei
Valotunnistimella:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Kosketinkiskoasennus:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Lampunpidin:
ei ole
Ripustusasennus:
ei
Kiinnikeasennus:
ei
Maa-/lattia-asennus:
kyllä
Jännitetyyppi:
DC
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Orsiasennus:
kyllä
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys DALI-2:
ei
Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Harjattu pinta:
ei
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Vaihdettava liitäntälaite:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
0
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Heijastin:
matta
Himmennys DSI:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Valonjako:
heijastin
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Korkeus/syvyys:
279 mm
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
591 mm
Säädettävä valonjako:
ei
Pituus:
472 mm
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-30...50 °C
Napojen lukumäärä:
3
Kaapelointitapa:
päättyvä
Säädettävä värilämpötila:
ei
Nimellisvirta-alue:
3160...3160 mA
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
IFTTT-tuki:
kyllä
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG2
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
Himmennettävä:
ei
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP66
Valaisimen valotehokkuus:
137...137 lm/W
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
82000...82000 lm
LEDVANCE Floodlight Max -tuoteperheen valonheittimet soveltuvat erinomaisesti suurien alueiden ja urheilukenttien valaisemiseen. HUOM! valonheitinyksiköt ja niihin sopivat virtalähteet myydään erikseen. Valonheitinyksiköt ovat helppo kytkeä virtalähteisiin pikaliitimien avulla.
Floodlight Max -valonheittimet on mahdollista kytkeä, niin että vain osa moduuleista on päällä. Tämän toiminnon ansiosta voidaan yksinkertaisella kytkennällä luoda vaiheittainen valojen syttyminen ja säästää entistäkin enemmän energiaa.
Valonheittimiä on saatavana 10, 30, 60 asteen symmetrisillä valonjaoilla sekä 50x110 asteen asymmetrisellä valonjaolla. Kaikilla valonjaoilla on saatavana mallit n. 80 000, n. 120 000 ja n. 160 000 lm:n valovirroilla. Valonheittimien valon värilämpötila on 5700 K.
LEDVANCE Floodlight Max -valonheittimet soveltuvat käytettäväksi -30 °C ... +50 °C lämpötilassa, ne on IP66- ja IK08-luokiteltuja ja niille on myönnetty ENEC-sertifikaatti. Heittimien keskimääräinen käyttöikä on jopa 100 000 tuntia (L70/B50 @ +25 °C) ja niille myönnetään viiden vuoden tuotetakuu.
LEDVANCE -tuote
Tutustu LEDVANCE-sarjaan


