Etusivu
Varastointi päättyy

LEDVANCE - Valonheitin - FL MAX 600W/757 60D 80500lm

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Järjestelmän enimmäisteho:

600 W

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 5700...5700 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 600 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 70-79

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4058075580602

Sähkönumero

4529717

Toimittajan tuotenumero

4058075580602

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

5700...5700 K

Järjestelmän enimmäisteho:

600 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

70-79

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Avauskulma (määritelty alue):

leveä säde 40-80°

Rungon väri:

harmaa

Suunnattavuus:

kääntyvä

Uppoasennus:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Pinta-asennus:

kyllä

Nimellisjännitealue:

1...1 V

Kattoasennus:

ei

Seinäasennus:

kyllä

Liiketunnistin:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Himmennys DALI:

ei

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Lampunpidin:

ei ole

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

kyllä

Jännitetyyppi:

DC

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Orsiasennus:

kyllä

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Harjattu pinta:

ei

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

0

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Heijastin:

matta

Himmennys DSI:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

heijastin

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Korkeus/syvyys:

279 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

591 mm

Säädettävä valonjako:

ei

Pituus:

472 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-30...50 °C

Napojen lukumäärä:

3

Kaapelointitapa:

päättyvä

Säädettävä värilämpötila:

ei

Nimellisvirta-alue:

3160...3160 mA

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

IFTTT-tuki:

kyllä

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG2

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Himmennettävä:

kyllä

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP66

Valaisimen valotehokkuus:

134...134 lm/W

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

80500...80500 lm

LEDVANCE Floodlight Max 600W 5700K LED-valonheitin. Valovirta 80500 lm, avauskulma symmetrinen 60D ja valotehokkuus 134 lm/W. IP66- ja IK08 -luokiteltu. Mitat: 660 x 591 x 279 mm. Virtalähde tilattava erikseen. Keskimääräinen käyttöikä 100 000 h. Yhteensopiva virtalähde: 4529727 FL MAX POWER SUPPLY 600W

LEDVANCE Floodlight Max -tuoteperheen valonheittimet soveltuvat erinomaisesti suurien alueiden ja urheilukenttien valaisemiseen. HUOM! valonheitinyksiköt ja niihin sopivat virtalähteet myydään erikseen. Valonheitinyksiköt ovat helppo kytkeä virtalähteisiin pikaliitimien avulla.

Floodlight Max -valonheittimet on mahdollista kytkeä, niin että vain osa moduuleista on päällä. Tämän toiminnon ansiosta voidaan yksinkertaisella kytkennällä luoda vaiheittainen valojen syttyminen ja säästää entistäkin enemmän energiaa.

Valonheittimiä on saatavana 10, 30, 60 asteen symmetrisillä valonjaoilla sekä 50x110 asteen asymmetrisellä valonjaolla. Kaikilla valonjaoilla on saatavana mallit n. 80 000, n. 120 000 ja n. 160 000 lm:n valovirroilla. Valonheittimien valon värilämpötila on 5700 K.

LEDVANCE Floodlight Max -valonheittimet soveltuvat käytettäväksi -30 °C ... +50 °C lämpötilassa, ne on IP66- ja IK08-luokiteltuja ja niille on myönnetty ENEC-sertifikaatti. Heittimien keskimääräinen käyttöikä on jopa 100 000 tuntia (L70/B50 @ +25 °C) ja niille myönnetään viiden vuoden tuotetakuu.