LEDVANCE - Valonheitin - FL MAX CONNECTOR BOX

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 247 mm
Leveys - 151 mm
Korkeus - 77 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4099854696183
Sähkönumero
4544210
Toimittajan tuotenumero
4099854696176
Tukkuerä
5
Pituus:
247 mm
Leveys:
151 mm
Korkeus:
77 mm
LEDVANCE FLOODLIGHT MAX Connector Box kytkentäkotelo LEDVANCE Floodlight Max valonheittimille. IP66- ja IK08 -luokiteltu. Mitat: 247 x 77 x 151 mm
FLOODLIGHT MAX GEN2 - kytkentäkotelo Floodlight Max Gen2 -valonheitinyksiköiden ja PSU-yksikön väliin. Kytkentäkoteloon liitetään valonheittimien liitoskaapelit, se kiinnitetään valonheitinyksikön sankaan ja sen avulla voi Floodlight Max Gen2 PSU-yksiköt sijoittaa joap 150 metrin päähän. Connector Boxin ja PSU-yksiköiden välinen kaapeli tulee valita asennuskohteen mukaisesti.
Tärkeimmät tekniset tiedot:
FLOODLIGHT MAX GEN2 - kytkentäkotelo Floodlight Max Gen2 -valonheitinyksiköiden ja PSU-yksikön väliin. Kytkentäkoteloon liitetään valonheittimien liitoskaapelit, se kiinnitetään valonheitinyksikön sankaan ja sen avulla voi Floodlight Max Gen2 PSU-yksiköt sijoittaa joap 150 metrin päähän. Connector Boxin ja PSU-yksiköiden välinen kaapeli tulee valita asennuskohteen mukaisesti.
Tärkeimmät tekniset tiedot:
- <
- Mitat (Pituus/leveys/korkeus): 247 x 77 x 151 mm
- Paino: 1,1 kg
- Kotelointiluokka: IP66 ja IK08
- Väri: RAL9006, White aluminium
- Takuu: 5 vuotta
- Korroosioluokka (EN 12944): C5-M
- Sertifikaatit: CE, UKCA, EAC


