LEDVANCE - Valonsäädin - BIOLUX HCL Control Unit ZigBee

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Halkaisija - 84 mm
Syvyys - 54 mm
Korkeus - 54 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Teholähteen tyyppi - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058075308657
Sähkönumero
2628006
Toimittajan tuotenumero
4058075308657
Tukkuerä
2
Halkaisija:
84 mm
Syvyys:
54 mm
Korkeus:
54 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Teholähteen tyyppi:
AC
Bluetooth -ohjattava:
ei
IFTTT-tuki:
ei
LEDVANCE BIOLUX HCL -ohjainyksikkö LEDVANCE HCL-valonohjausjärjestelmään. Toimii langattomasti ZigBee 3.0 -protokollalla. Yhteensopiva vain LEDVANCE HCL-tuotteiden kanssa.


