LEDVANCE - Valonsäädin - FLEX CU DALI-2 TW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjausmenetelmä - DALI
Ohjelmoitava - ei
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Pituus - 119 mm
Leveys - 30 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058075843844
Sähkönumero
2628020
Toimittajan tuotenumero
4058075843844
Tukkuerä
25
Ohjausmenetelmä:
DALI
Ohjelmoitava:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Pituus:
119 mm
Leveys:
30 mm
Korkeus:
21 mm
IFTTT-tuki:
ei
Uppoasennus:
ei
Pinta-asennus:
ei
LEDVANCE FLEX CONTROL UNIT DALI-2 valonohjain. Ominaisuudet: värilämpötilan säätö ja himmennys. 32 DALI-valaisinta ja 4 Input-laitetta. Mitat: 119 x 30 x 21 mm.
LEDVANCE FLEX CONTROL UNIT -tuoteperheestä löytyy kattava valikoima erilaisia DALI-2 valonohjausyksiköitä erikokoisiin valonohjauskohteisiin. Pienikokoisten DALI-2 kontrollereiden sijoittaminen on helppoa ja mukana tuleva vedonpoistokansi tekee asennuksesta sähköturvallisen. Kontrolleria voidaan ohjata ja ohjelmoida Bluetooth-yhteyden ja LEDVANCE DALI -sovellusten avulla.
Tärkeimmät tekniset tiedot:
LEDVANCE FLEX CONTROL UNIT -tuoteperheestä löytyy kattava valikoima erilaisia DALI-2 valonohjausyksiköitä erikokoisiin valonohjauskohteisiin. Pienikokoisten DALI-2 kontrollereiden sijoittaminen on helppoa ja mukana tuleva vedonpoistokansi tekee asennuksesta sähköturvallisen. Kontrolleria voidaan ohjata ja ohjelmoida Bluetooth-yhteyden ja LEDVANCE DALI -sovellusten avulla.
Tärkeimmät tekniset tiedot:
- Nimellisteho: 0,3...3 W
- Käyttöjännite ja -virta: 220...240 V, 22 mA
- Himmennystapa: DALI-2, tukee DT8 TW
- Valaisimien enimmäislukumäärä: 32
- Input-laitteiden enimmäislukumäärä: 4
- DALI-johtimien enimmäispituus: 300 m
- Yksi painonappi sisääntulo, johtimien enimmäispituus 50 m
- Säätöominaisuudet: värilämpötilan säätö (TW), himmennys 1...100 %
- Käyttöönotto ja ohjelmointi LEDVANCE DALI CONFIG -sovelluksella
- Valonohjaus mahdollista LEDVANCE DALI CONTROL -sovelluksella
- Kotelointiluokka: IP20
- Mitat (Pituus/leveys/korkeus): 119 x 30 x 21 mm
- Käyttölämpötila: -20...+60 C
- Tuotetakuu: 5 vuotta


