LEDVANCE - Valonsäädin - MCU GROUP DALI-2 TW

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - ohjain

  • Syvyys - 56 mm

  • Leveys - 86 mm

  • Korkeus - 56 mm

  • Ohjausmenetelmä - DALI

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4099854748691

Sähkönumero

2628044

Toimittajan tuotenumero

4099854748691

Tukkuerä

30

Malli / Tyyppi:

ohjain

Syvyys:

56 mm

Leveys:

86 mm

Korkeus:

56 mm

Ohjausmenetelmä:

DALI

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Teholähteen tyyppi:

AC

Bluetooth -ohjattava:

ei

Asennuslevyllä:

kyllä

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Tukee ZigBee protokollaa:

ei

Energiankulutus:

2.7 W

LEDVANCE MANUAL CONTROL UNIT GROUP DALI-2 kiertonupillinen valonsäädin, jossa ryhmittely mahdollisuus. Omnaisuudet: värilämpötilan säätö ja himmennys. 25 DALI-virtalähdettä per säädin. Mitat: 86 x 86 x 56 mm.

LEDVANCE MCU GROUP -tuoteperheestä löytyy valonsäädin, jolla on helppo toteuttaa ryhmitelty valonohjaus esimerkiksi luokkatiloihin. Säädin voidaan asentaa kojerasiaan tai pintaa erikseen tilattavaan pinta-asennuskehykseen. Kytkemällä neljä aktiivista säädintä rinnan, voidaan säätimillä ohjata jopa 100 valaisinta.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Nimellisteho: 2,7 W
  • Käyttöjännite ja -virta: 100...240 V, 42 mA
  • Himmennystapa: DALI-2
  • Valaisimien lukumäärä: 25 per aktiivinen säädin
  • DALI-johtimien enimmäispituus: 300 m
  • Säätöominaisuudet: värilämpötilan säätö (TW), himmennys 1...100 %
  • Ei tarvetta erilliselle sovellukselle, Plug&Play -asennus
  • Kotelointiluokka: IP20
  • Mitat (Leveys/korkeus/syvyys): 86 x 86 x 56 mm
  • Käyttölämpötila: -20...+50 C
  • Tuotetakuu: 5 vuotta
Käyttökohteet: Luokkahuoneet, neuvotteluhuoneet, pienet työskentelytilat