LEDVANCE - Valonsäädin - MCU SELECT DALI-2 TW

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Syvyys - 53 mm

  • Leveys - 80 mm

  • Korkeus - 53 mm

  • Ohjausmenetelmä - DALI

  • Apple HomeKit -yhteensopiva - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4058075837508

Sähkönumero

2628013

Toimittajan tuotenumero

4058075837508

Tukkuerä

30

Syvyys:

53 mm

Leveys:

80 mm

Korkeus:

53 mm

Ohjausmenetelmä:

DALI

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Bluetooth -ohjattava:

ei

Asennuslevyllä:

kyllä

IFTTT-tuki:

kyllä

Tukee ZigBee protokollaa:

ei

Energiankulutus:

2.7 W

LEDVANCE MANUAL CONTROL UNIT SELECT DALI-2 kiertonupillinen valonsäädin. Ominaisuudet: värilämpötilan säätö ja himmennys. 25 DALI-valaisinta per aktiivinen säädin. Mitat: 80 x 80 x 53 mm.

LEDVANCE MCU SELECT -tuoteperheestä löydät kiertonupilla varustetut DALI-2 valonsäätimet, joilla on helppo toteuttaa intuitiivinen huonekohtainen valonohjaus. Säädin voidaan asentaa kojerasiaan tai pintaa erikseen tilattavaan pinta-asennuskehykseen. Kytkemällä neljä aktiivista säädintä rinnan, voidaan säätimillä ohjata jopa 100 valaisinta.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Nimellisteho: 2,7 W
  • Käyttöjännite ja -virta: 100...240 V, 48 mA
  • Himmennystapa: DALI-2
  • Valaisimien lukumäärä: 25 per aktiivinen säädin
  • DALI-johtimien enimmäispituus: 300 m
  • Säätöominaisuudet: värilämpötilan säätö (TW), himmennys 1...100 %
  • Ei tarvetta erilliselle sovellukselle, Plug&Play -asennus
  • Kotelointiluokka: IP20
  • Mitat (Leveys/korkeus/syvyys): 80 x 80 x 53 mm
  • Käyttölämpötila: -20...+50 C
  • Tuotetakuu: 5 vuotta
Käyttökohteet: Neuvotteluhuoneet, toimistohuoneet