LEDVANCE - Valonsäädin - MCU SELECT DIM

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - ohjain

  • Syvyys - 53 mm

  • Leveys - 71 mm

  • Korkeus - 53 mm

  • Apple HomeKit -yhteensopiva - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4099854846724

Sähkönumero

2628045

Toimittajan tuotenumero

4099854846724

Tukkuerä

30

Malli / Tyyppi:

ohjain

Syvyys:

53 mm

Leveys:

71 mm

Korkeus:

53 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Teholähteen tyyppi:

AC

Bluetooth -ohjattava:

ei

Asennuslevyllä:

kyllä

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Tukee ZigBee protokollaa:

ei

Energiankulutus:

400 W

LEDVANCE MANUAL CONTROL UNIT SELECT DIM kiertonupillinen vaihekulmahimmennin. Sallittu LED-kuorma: 3- 200 VA, resistiivinen kuorma: 3 - 400 VA. Soveltuu yleisimpiin sähkökalusteisiin. Mitat: 71 x 71 x 53 mm.

LEDVANCE MCU DIM -tuoteperheestä löytyvät tärkeimmät vaihekulmahimmenntämiseen soveltuvat valonsäätimet. Mahdollista käyttää mm. Schneiderin ja ABB:n kalusteiden kanssa. Mahdollista säätää mm. minimi- ja maksimihimmennystasoa, valita logaritminen tai lineaarinen himmmennyskäyrä sekä säätää merkkivalon toimintaa.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Nimellisteho: 400 W
  • Käyttöjännite ja -virta: 100...240 V
  • Himmennystapa: vaihekulmahimmennys, Phase Cut
  • Kapasitiivinen kuorma (LED): 3 - 200 VA
  • Resistiivinen kuorma (hehku- ja halogeenilamput): 3 - 400 VA
  • Vaihehimmennetyn johtimen enimmäispituus: 80 m
  • Ei tarvetta erilliselle sovellukselle, Plug&Play -asennus
  • Kotelointiluokka: IP20
  • Mitat (Leveys/korkeus/syvyys): 71 x 71 x 53 mm
  • Käyttölämpötila: -20...+50 C
  • Tuotetakuu: 5 vuotta