LEDVANCE - Valonsäädin - MCU SELECT DIM EXC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - ohjain
Syvyys - 55 mm
Leveys - 80 mm
Korkeus - 55 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4099854846823
Sähkönumero
2628046
Toimittajan tuotenumero
4099854846823
Tukkuerä
30
Malli / Tyyppi:
ohjain
Syvyys:
55 mm
Leveys:
80 mm
Korkeus:
55 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Teholähteen tyyppi:
AC
Bluetooth -ohjattava:
ei
Asennuslevyllä:
kyllä
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Tukee ZigBee protokollaa:
ei
Energiankulutus:
400 W
LEDVANCE MCU DIM -tuoteperheestä löytyvät tärkeimmät vaihekulmahimmenntämiseen soveltuvat valonsäätimet. Mukana tulevat kalusteet voidaan vaihtaa mm. Schneiderin ja ABB:n kalusteisiin. Mahdollista säätää mm. minimi- ja maksimihimmennystasoa, valita logaritminen tai lineaarinen himmmennyskäyrä sekä säätää merkkivalon toimintaa.
Tärkeimmät tekniset tiedot:
- Nimellisteho: 400 W
- Käyttöjännite ja -virta: 100...240 V
- Himmennystapa: vaihekulmahimmennys, Phase Cut
- Kapasitiivinen kuorma (LED): 3 - 200 VA
- Resistiivinen kuorma (hehku- ja halogeenilamput): 3 - 400 VA
- Vaihehimmennetyn johtimen enimmäispituus: 80 m
- Ei tarvetta erilliselle sovellukselle, Plug&Play -asennus
- Kotelointiluokka: IP20
- Mitat (Leveys/korkeus/syvyys): 80 x 80 x 55 mm
- Käyttölämpötila: -20...+50 C
- Tuotetakuu: 5 vuotta


