LEDVANCE - Valonsäädin - PCU FM DALI-2 DIM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - ohjain
Syvyys - 20 mm
Leveys - 45 mm
Korkeus - 20 mm
Ohjausmenetelmä - DALI
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4099854846922
Sähkönumero
2628047
Toimittajan tuotenumero
4099854846922
Tukkuerä
20
Malli / Tyyppi:
ohjain
Syvyys:
20 mm
Leveys:
45 mm
Korkeus:
20 mm
Ohjausmenetelmä:
DALI
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Teholähteen tyyppi:
AC
Bluetooth -ohjattava:
ei
Asennuslevyllä:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Tukee ZigBee protokollaa:
ei
Energiankulutus:
400 W
LEDVANCE PCU DIM -valonsäätimellä yhdistät esimerkiksi vaihekulmahimmennettävät LED-lamput osaksi DALI-valonohjausjärjestelmää. PCU DIM -säädintä voidaan ohjata myös painonapilla. Pienen koon ansiosta säädin voidaan sijoittaa koje- tai jakorasiaa tai se voidaan asentaa 35mm DIN-kiskoon tai muuhun pintaan mukana toimitettavalla kiinnikkeellä. Mahdollista säätää mm. minimi- ja maksimihimmennystasoa sekä valita logaritminen tai lineaarinen himmmennyskäyrä.
Tärkeimmät tekniset tiedot:
- Nimellisteho: 400 W
- Käyttöjännite ja -virta: 100...240 V
- Himmennystapa: vaihekulmahimmennys, Phase Cut
- Kapasitiivinen kuorma (LED): 3 - 200 VA
- Resistiivinen kuorma (hehku- ja halogeenilamput): 3 - 400 VA
- Vaihehimmennetyn johtimen enimmäispituus: 80 m
- Ei tarvetta erilliselle sovellukselle, Plug&Play -asennus
- Kotelointiluokka: IP20
- Mitat (Leveys/korkeus/syvyys): 45 x 45 x 20 mm
- Käyttölämpötila: -20...+50 C
- Tuotetakuu: 5 vuotta


