LEDVANCE - Valonsäädin - SWITCH KINETIC ZIGBEE GR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Laitteen leveys - 81 mm
Laitteen korkeus - 17 mm
Halogeeniton - kyllä
Materiaalin laatu - kestomuovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4099854589850
Sähkönumero
2628036
Toimittajan tuotenumero
4099854589850
Tukkuerä
5
Materiaali:
muovi
Laitteen leveys:
81 mm
Laitteen korkeus:
17 mm
Halogeeniton:
kyllä
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pintamateriaali:
matta
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Laitteen syvyys:
17 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
LEDVANCE ZIGBEE DIRECT COMPONENTS -tuoteperheestä löytyy kattava valikoima erilaisia langattomalla Zigbee-teknologialla varustettuja ohjauskomponentteja valonohjausjärjestelmiin. Täysin langattomat Kinetic Switch -kytkimet saavat käyttövirtansa painalluksesta piezo-tekniikan avulla. Kytkimet ovat helppo sijoittaa mihin tahansa, esim. lasipinnoille tai antaa olla vapaasti pyödällä.
Tärkeimmät tekniset tiedot:
- Protokolla: Zigbee 3.0 & NFC
- Materiaali: polykarbonaatti
- Väri: harmaa
- Kotelointiluokka: IP20
- Mitat (Leveys/korkeus/syvyys): 81 x 81 x 17 mm
- Käyttölämpötila: -25...+65 C
- Tuotetakuu: 5 vuotta


