LEDVANCE - Valoprofiili/-nauha - LS VAL-500/RGB/5/IP65

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Järjestelmän enimmäisteho - 67 W
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Valaisimen tehokkuus - 33.7 lm/W
Valovirta per metri - 485 lm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058075404472
Sähkönumero
4125427
Toimittajan tuotenumero
4058075404472
Tukkuerä
10
Järjestelmän enimmäisteho:
67 W
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Valaisimen tehokkuus:
33.7 lm/W
Valovirta per metri:
485 lm
Teho per metri:
14.4 W
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Lamppujännite:
24...24 V
Valon väri:
muu
Malli / Tyyppi:
nauha
Leveys:
12.5 mm
Valonlähteiden määrä metriä kohti:
60
Erillisten segmenttien pituudet:
100 mm
Jännitetyyppi:
DC
Valonlähteiden määrä jalkaa kohti:
18
Sisältää kytkentäsarjan:
kyllä
Avauskulma:
120 °
Itsestään liimautuva:
kyllä
Korkeus/syvyys:
4.2 mm
Säädettävä valovirta (lumen):
portaaton
Kotelointiluokka (NEMA):
4
Sisältää päätyosan:
kyllä
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Napojen lukumäärä:
4
IFTTT-tuki:
ei
Pienin taivutussäde:
30 mm
Sisältää suojakannen/-kuvun:
kyllä
Johtimen poikkipinta-ala:
0.5 mm²
Kokonaispituus:
5 m


