LEDVANCE - Yleisvalaisin pinta - LINEAR UO 1500 46W/3000K

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suojausluokka - I
Värintoistoindeksi - 80-89
Pituus - 1458 mm
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Nimellisjännitealue - 220...240 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058075122222
Sähkönumero
4231858
Toimittajan tuotenumero
4058075122222
Tukkuerä
6
Suojausluokka:
I
Värintoistoindeksi:
80-89
Pituus:
1458 mm
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Valaisimen mitoitettu valovirta:
5000 lm
Leveys:
62 mm
Lampunpidin:
ei ole
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Rungon väri:
valkoinen
Jännitetyyppi:
AC
Liiketunnistin:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
elektroninen liitäntälaite
Sisältää kytkimen:
ei
Napojen lukumäärä:
2
Korkeus/syvyys:
74 mm
Materiaali:
teräs
Kytkentä pistoliitinjärjestelmällä:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Integroitu varateholähde:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Sisältää lampun:
kyllä
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
0
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Järjestelmän enimmäisteho:
46 W
Valon väri:
valkoinen
IFTTT-tuki:
ei
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
50000 h
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys DALI:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Ilman himmennystoimintoa:
kyllä
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Himmennys DSI:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Säädettävä värilämpötila:
ei
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Tehokerroin:
0.9
Uusi LEDVANCE LINEAR ULTRA OUTPUT (UO) LED-valaisinperhe kattaa yhteensä 8 erilaista valaisinmallia. Valaisimia on saatavilla kahdella eri pituudella. 1200 mm pitkiä valaisimia on saatavana 33W (4000lm) tehokkuudella. 1500 mm pitkiä valaisimia on saatavilla 30W (3800lm), 46W (5500lm) ja 60W (7100lm) tehokkuuksilla. Kaikista teholuokista löytyy 3000K sekä 4000K värilämpötilalla varustetut valaisinmallit
LINEAR UO –valaisimet ovat IP20- ja IK08 luokiteltuja. Valaisimien avauskulma on 120°, keskimääräinen elinikä on 50 000h ja niille myönnetään viiden (5) vuoden tuotetakuu.
Syöttöjohto voidaan tuoda sisään valaisimen takaa tai päädyistä. Valaisin on myös mahdollista läpijohdottaa.
1500mm pitkiin valaisimiin saatavilla lisävarusteena heijastin Snro: 4231853
LEDVANCE -tuote
Tutustu LEDVANCE-sarjaan


