LEDVANCE - Yleisvalaisin pinta - LN COMP HO 1200 20W/3000K


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Valaisimen tehokkuus - 100 lm/W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Linear Compact
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4058075106314
Sähkönumero
4125339
Toimittajan tuotenumero
4058075106314
Tukkuerä
25
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
50000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Valaisimen tehokkuus:
100 lm/W
Järjestelmän enimmäisteho:
20 W
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Valon väri:
valkoinen
Pituus:
1173 mm
Sisältää lampun:
kyllä
Materiaali:
muovi
Rungon väri:
valkoinen
Leveys:
24 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Lampunpidin:
ei ole
Himmennys DALI:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
elektroninen liitäntälaite
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Jännitetyyppi:
AC
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
0
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys DMX:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Vaihdettava liitäntälaite:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Sisältää kytkimen:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Suojausluokka:
II
Painonappihimmennys:
ei
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DSI:
ei
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Himmennys potentiometri:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Kaapelointitapa:
läpijohdotettu
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Himmennys RF:
ei
Korkeus/syvyys:
36 mm
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Himmennys Zigbee:
ei
Nimellisvirta-alue:
0.16...0.16 mA
Kytkentä pistoliitinjärjestelmällä:
ei
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Napojen lukumäärä:
3
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Tehokerroin:
0.5
Säädettävä värilämpötila:
ei
Säädettävä valonjako:
ei
IFTTT-tuki:
kyllä
Bluetooth -ohjattava:
ei
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
2000...2000 lm
Himmennys DALI-2:
ei
Iskunkestävyysluokka:
IK03
Valotunnistimella:
ei
Himmennettävä:
ei
LEDVANCE LINEAR COMPACT tuoteperhe kasvaa nyt uusilla BATTEN -valaisimilla. BATTEN -valaisimiin syöttökaapeli tuodaan valaisimen takapuolelta, jonka avulla liitosjohto voidaan tuoda seinän sisältä. Lisäyksen myötä LINEAR COMPACT -tuotesarja käsittää yhteensä 22 erilaista valaisinmallia.
LINEAR COMPACT SWITCH LED-listavalaisimissa on valaisimen runkoon asennettu kytkin. Valaisimia on saatavilla neljällä eri pituudella ja kahdella eri värilämpötilalla. Valaisimia on saatavilla 300mm (4W/400lm), 600mm (8W/800lm), 900mm (12W/1200lm) ja 1200mm (14W/1400lm) pituisina ja valaisimia on saatavissa 3000K tai 4000K värilämpötilalla.
LINEAR COMPACT HIGH OUTPUT LED-listavalaisimet ovat valotehokkaita ja ihanteellisia valaisimia valojonojen rakentamiseen. Valaisimia on saatavilla 600mm (10W/1000lm), 900mm (15W/1500lm), 1200mm (20W/2000lm) ja 1500mm (25W/2500lm) pituisena ja valaisimia on saatavissa 3000K tai 4000K värilämpötilalla.
LINEAR COMPACT BATTEN LED-listavalaisimet ovat ideaali valojonossa, jonka syöttökaapeli tulee pinnan läpi. BATTEN -valaisimien avulla pääset eroon rumista liitosjohdoista. Valaisimia on saatavilla 600mm (10W/1000lm), 1200mm (20W/2000lm) ja 1500mm (25W/2500lm) pituisina ja valaisimia on saatavissa 3000K tai 4000K värilämpötilalla.
SWITCH- ja HIGH OUTPUT-valaisimen mukana toimitetaan 130cm pitkä liitosjohto Euro-pistotulpalla, 15cm pitkä välijohto, jatkoholkki, päätytulppa, kahdet erityyppiset kiinnikkeet sekä kiinnitysruuvit.
Yhteen valaisinjonoon saa liittää enintään 10 valaisinta.
LINEAR COMPACT tuoteperheen valaisimilla on nyt pidempi viiden (5) vuoden tuotetakuu.