Etusivu

LEDVANCE - Yleisvalaisin pinta - LN UO 1200 27W CCT 4050lm ML

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

1168 mm

Himmennys DALI:

ei

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valaisimen tehokkuus - 150 lm/W

  • Järjestelmän enimmäisteho - 27 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

773 kg CO₂ekv.

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

4099854296192

Sähkönumero

4152045

Toimittajan tuotenumero

4099854296192

Tukkuerä

6

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Värintoistoindeksi:

80-89

Valaisimen tehokkuus:

150 lm/W

Järjestelmän enimmäisteho:

27 W

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Pituus:

1168 mm

Sisältää lampun:

kyllä

Materiaali:

teräs

Rungon väri:

valkoinen

Leveys:

65 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Lampunpidin:

ei ole

Himmennys DALI:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

elektroninen liitäntälaite

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

0

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys DMX:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Sisältää kytkimen:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DSI:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Himmennys potentiometri:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Himmennys RF:

ei

Korkeus/syvyys:

74 mm

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Himmennys Zigbee:

ei

Kytkentä pistoliitinjärjestelmällä:

ei

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Napojen lukumäärä:

2

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

E

Tehokerroin:

0.9

Säädettävä värilämpötila:

ei

Lampun suojakorilla varustettuna:

ei

Säädettävä valonjako:

ei

IFTTT-tuki:

kyllä

Bluetooth -ohjattava:

ei

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

2475...4050 lm

Himmennys DALI-2:

ei

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Valotunnistimella:

ei

Himmennettävä:

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

LEDVANCE LINEAR ULTRA OUTPUT 27W 3000K/4000K LED-valaisin. Valovirta 3000K: 2310 / 2800 / 3290 / 3780 lm, 4000K: 2475 / 3000 / 3525 / 4050 lm. IP20- ja IK08-luokiteltu. Mitat: 1168 x 65 x 74 mm. Keskimääräinen käyttöikä 88 000 h.