LEDVANCE - Yleisvalaisin pinta - LN UO 1200 27W CCT DALI IP20

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

1168 mm

Himmennys DALI:

kyllä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Värilämpötila-alue - 3000...4000 K

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 88000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valaisimen tehokkuus - 140 lm/W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

670 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4058075850392

Sähkönumero

4161156

Toimittajan tuotenumero

4058075850392

Tukkuerä

6

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värilämpötila-alue:

3000...4000 K

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

88000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valaisimen tehokkuus:

140 lm/W

Järjestelmän enimmäisteho:

27 W

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valon väri:

valkoinen

Pituus:

1168 mm

Sisältää lampun:

kyllä

Materiaali:

teräs

Rungon väri:

valkoinen

Leveys:

65 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Himmennys DALI:

kyllä

Himmennys 1-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

elektroninen liitäntälaite

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

0

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys DMX:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Sisältää kytkimen:

kyllä

Himmennys 0-10 V:

ei

Suojausluokka:

I

Painonappihimmennys:

ei

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DSI:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Himmennys potentiometri:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Himmennys RF:

ei

Korkeus/syvyys:

74 mm

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Himmennys Zigbee:

ei

Nimellisvirta-alue:

120...120 mA

Kytkentä pistoliitinjärjestelmällä:

ei

Säädettävä valovirta (lumen):

portaittain

Napojen lukumäärä:

5

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

650 °C - 30 s

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

D

Tehokerroin:

0.9

Säädettävä värilämpötila:

ei

Lampun suojakorilla varustettuna:

ei

Säädettävä valonjako:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:

ei ole

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

3780...4050 lm

Himmennys DALI-2:

kyllä

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei

Valotunnistimella:

ei

Himmennettävä:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

LEDVANCE LINEAR ULTRA OUTPUT DALI-2 27W 3000K/4000K LED-valaisin. Valovirta 3000K: 3780 lm, 4000K: 4050 lm. IP20- ja IK08-luokiteltu. Mitat: 1168 x 65 x 74 mm. Keskimääräinen käyttöikä 88 000 h.

LINEAR ULTRA OUTPUT-tuoteperheestä löydät pitkäikäiset yleisvalaisimet erittäin tasaisella valonjaolla. Multi Colour -ominaisuuden ansiosta valaisimen tuottaman valon värilämpötila on helppo valita asennettaessa. Valaisin helppo ketjuttaa tai läpijohdottaa. Helppo yhdistaa ja ohjata DALI-2 -valonohjausjärjestelmän avulla.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Valovirta: 3000K: 3780 lm; 4000K: 4050 lm
  • Värilämpötila: 3000 / 4000 K , CRI80
  • Teho: 27 W
  • Valotehokkuus: 3000K: 140 lm/W; 4000K: 150 lm/W
  • Avauskulma: 130 D
  • Himmennettävä: Kyllä, DALI-2
  • Mitat (Pituus/leveys/korkeus): 1168 x 65 x 74 mm
  • Kotelointiluokka: IP20
  • Valaisimen materiaali: runko: terästä; valopinta: polykarbonaatti
  • Keskimääräinen käyttöikä: 88 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
  • Käyttöympäristön lämpötila: -20...+40 C
  • Takuu: 5 vuotta
  • Sertifikaatit: ENEC, CE