Etusivu

LEDVANCE - Yleisvalaisin pinta - LN UO 1200 27W CCT ML EL

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

1168 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valaisimen tehokkuus - 150 lm/W

  • Järjestelmän enimmäisteho - 27 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

784 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

4058075850453

Sähkönumero

4161005

Toimittajan tuotenumero

4058075850453

Tukkuerä

6

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Värintoistoindeksi:

80-89

Valaisimen tehokkuus:

150 lm/W

Järjestelmän enimmäisteho:

27 W

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Pituus:

1168 mm

Sisältää lampun:

kyllä

Materiaali:

teräs

Rungon väri:

valkoinen

Leveys:

65 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Lampunpidin:

ei ole

Himmennys DALI:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

elektroninen liitäntälaite

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

0

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys DMX:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Soveltuu turvavalaistukseen:

kyllä

Sisältää kytkimen:

kyllä

Himmennys 0-10 V:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DSI:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Himmennys potentiometri:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Himmennys RF:

ei

Korkeus/syvyys:

74 mm

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Himmennys Zigbee:

ei

Nimellisvirta-alue:

108...147 mA

Kytkentä pistoliitinjärjestelmällä:

ei

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Napojen lukumäärä:

4

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Tehokerroin:

0.9

Säädettävä värilämpötila:

ei

Lampun suojakorilla varustettuna:

ei

Säädettävä valonjako:

ei

IFTTT-tuki:

kyllä

Bluetooth -ohjattava:

ei

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

2475...4050 lm

Himmennys DALI-2:

ei

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Valotunnistimella:

ei

Himmennettävä:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

LEDVANCE LINEAR ULTRA OUTPUT Emergency 27W 3000K/4000K LED-valaisin. Valovirta: 2310 - 4050 lm ja valotehokkuus 140 - 150 lm/W. IP20- ja IK08-luokiteltu. Mitat: 1168 x 65 x 74 mm. Keskimääräinen käyttöikä 88 000 h LINEAR ULTRA OUTPUT -tuoteperheestä löydät pitkäikäiset yleisvalaisimet erittäin tasaisella valonjaolla. Multi Select -ominaisuuden ansiosta valaisimen tuottama valovirta ja värilämpötila on helppo valita asennettaessa. Valaisin helppo ketjuttaa tai läpijohdottaa.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Valovirta: 3000K: 2310 / 2800 / 3290 / 3780 lm; 4000K: 2475 / 3000 / 3525 / 4050 lm
  • Värilämpötila: 3000 / 4000 K , CRI80
  • Teho: 16,5 / 20 / 23,5 / 27 W
  • Valotehokkuus: 3000K: 140 lm/W; 4000K: 150 lm/W lm/W
  • Avauskulma: 110 D
  • Himmennettävä: Ei
  • Mitat (Pituus/leveys/korkeus): 1168 x 65 x 74 mm
  • Kotelointiluokka: IP20
  • Valaisimen materiaali: runko: terästä; valopinta: polykarbonaatti
  • Keskimääräinen käyttöikä: 88 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
  • Käyttöympäristön lämpötila: -20…+40 C
  • Takuu: 5 vuotta
  • Toimintaika turvavalaistustilassa: 3 tuntia
  • Valovirta turvavalaistustilassa: 450 lm
  • Automaattinen testaus
  • Sertifikaatit: CE, ENEC