LEDVANCE - Yleisvalaisin pinta - SF CIRCULAR 350 18W/3000K IP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Seinäasennus - kyllä
Ripustusasennus - ei
Kattoasennus - kyllä
Uppoasennus - ei
Pinta-asennus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058075080010
Sähkönumero
4110713
Toimittajan tuotenumero
4058075080010
Tukkuerä
4058075080010
Seinäasennus:
kyllä
Ripustusasennus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Pinta-asennus:
kyllä
Jonoasennus:
ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Sisältää lampun:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Rungon väri:
valkoinen
Suojuksen materiaali:
opaalimuovi
Häikäisysuojan tyyppi:
matta
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Liitäntälaitteen tyyppi:
elektroninen liitäntälaite
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys DALI:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Himmennys GPRS:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys toimittajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta:
ei
Ilman himmennystoimintoa:
kyllä
Valonjako:
muu
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Avauskulma (määritelty alue):
avoin säde
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Kiinteän lampun energiatehokkuusluokka:
A++, A+, A (LED)
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
30000 h
Valaisimen elinikä L80B10 Ta=25 °C:
30000 h
Valaisimen elinikä L90B10 Ta=25 °C:
15000 h
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Iskunkestävyysluokka:
IK03
Suojausluokka:
I
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Liiketunnistin:
ei
Valotunnistimella:
ei
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Ilma-aukoilla:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
650 °C - 30 s
Soveltuu lampputeholle:
18...18 W
Järjestelmän enimmäisteho:
18 W
Valaisimen tehokkuus:
80 lm/W
Valaisimen mitoitettu valovirta:
1440 lm
Valon väri:
valkoinen
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Värintoistoindeksi:
80-89
Tehokerroin:
0.5
Leveys:
350 mm
Korkeus/syvyys:
115 mm
Pituus:
350 mm
Ulkohalkaisija:
350 mm
Kaapelointitapa:
päättyvä
Napojen lukumäärä:
3
Kytkentätapa:
ruuviliitos


