LEDVANCE - Ympärisäteilevä lamppu - HQL FIL V 32W/827 5400lm E27

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 32...32 W
Valovirta - 5400...5400 lm
Kanta - E27
Värilämpötila-alue - 2700...2700 K
Pituus - 217 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4099854853340
Sähkönumero
4803053
Toimittajan tuotenumero
4099854853340
Tukkuerä
6
Lampputeho:
32...32 W
Valovirta:
5400...5400 lm
Kanta:
E27
Värilämpötila-alue:
2700...2700 K
Pituus:
217 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
25000 h
Halkaisija:
90 mm
Säteen kulma:
360...360 °
Valotehokkuus:
168 lm/W
Lampun muoto:
muu
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
kyllä
Lasin/kuvun tyyppi:
himmeä
Väri:
muu
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
5400 lm
Tehokerroin:
0.9
Nimellisvirta-alue:
140...140 mA
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
C
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
kyllä
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
100000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
32 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
ei
Kokonaisharmoninen särö (THD):
10 %
Hehkulampun materiaali:
lasi
LEDVANCE HQL LED FILAMENT VALUE -tuoteperheestä löydät pitkäikäisen LED-ratkaisun purkauslamppujen tilalle. Huurrettu lasikupu tekee lampusta täysin ympärisäteilevän ja sen ansiosta se soveltuu erinoimaisesti erilaisiin ulkovalaisimiin hyödyntäen valaisimessa olevia heijastimia ja siten pitää valaisimen valonjaon lähes identtisenä.
Tärkeimmät tekniset tiedot:
- Valovirta: 5400 lm (vastaa HQL 125 W)
- Kanta: E27
- Käyttö: Kuristin (CCG) tai 230 V (AC)
- Värilämpötila: 2700 K
- Teho: 32 W
- Valotehokkuus: 168 lm/W
- Energiatehokkuusluokka: C
- Mitat (Pituus/halkaisija): 217 x 90 mm
- Paino: 170 g
- Käyttöympäristön lämpötila: -20…+50 C
- Käyttöikä: 25 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
- Takuu: 3 vuotta
- Kotelointiluokka: IP65


