LEDVANCE - Ympärisäteilevä lamppu - HQL LED 15W/827 1800lm E27 FR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 14.5...14.5 W
Valovirta - 1800...1800 lm
Kanta - E27
Värilämpötila-alue - 2700...2700 K
Pituus - 138 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
120 kg CO₂-eq
Soneparin arvio
Soneparin arvio suuruusluokasta epävarmuuskertoimella korotettuna. Arvion tarkkuus on ± 21 kg CO₂-eq.
Soneparin vastuuvapauslauseke
Ennen kuin viittaat tuotteen hiilijalanjälkeen, lue seuraavat kohdat huolellisesti napsauttamalla näitä linkkejä:
Vastuuvapauslauseke & Metodologia
Tuotesarja
HQL LED PRO
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4058075765856
Sähkönumero
4802860
Toimittajan tuotenumero
4058075765856
Tukkuerä
6
Lampputeho:
14.5...14.5 W
Valovirta:
1800...1800 lm
Kanta:
E27
Värilämpötila-alue:
2700...2700 K
Pituus:
138 mm
Nimellisjännitealue:
220...220 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
60000 h
Halkaisija:
56 mm
Säteen kulma:
360...360 °
Valotehokkuus:
124 lm/W
Lampun muoto:
muu
Jännitetyyppi:
AC
Lasin/kuvun tyyppi:
himmeä
Väri:
valkoinen
Nimellisvirta-alue:
67...67 mA
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
E
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
100000
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
15 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
IFTTT-tuki:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
OSRAM HQL LED PRO -lamppuja voidaan käyttää kuristimen kanssa tai suoralla 230 V:n verkkojännitteellä. Mikäli valaisimesta löytyy sytytinlaite tai elektroninen liitäntälaite, tulee vähintään ne poistaa valaisimesta ennen lampun käyttöä valaisimessa. Paremman tehokkuuden saavuttamiseksi, suosittelemme poistamaan valaisimesta kompensaatiokondensaattorit ja kuristimet. Ennen asennusta on myös hyvä tarkistaa lampunpitimen kunto, jotta se kestää LED-lampun painon.
OSRAM HQL LED -lamppujen keskimääräinen käyttöikä on 60 000 tuntia (L70/B50 @ +25 °C), ne on IP65-luokiteltu ja ne on suunniteltu käytettäväksi -20 ... +50 °C lämpötilassa. E27-kantaiset mallit ovat myös ENEC-sertifioitu. OSRAM HQL LED -lampuille myönnetään viiden vuoden tuotetakuu.







