Etusivu

LEDVANCE - Ympärisäteilevä lamppu - HQL LED FIL 24W/827 3600lm E27

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lampputeho:

24...24 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot13...13 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20...20 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot38...38 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot60...60 W

Valovirta:

3600...3600 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1800...1800 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2000...2000 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2700...2700 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3000...3000 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4000...4000 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5400...5400 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6000...6000 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8100...8100 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot9000...9000 lm

Kanta:

E27
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotE40

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4000...4000 K

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 24...24 W

  • Valovirta - 3600...3600 lm

  • Kanta - E27

  • Värilämpötila-alue - 2700...2700 K

  • Pituus - 217 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

197 kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

4099854071812

Sähkönumero

4803019

Toimittajan tuotenumero

4099854071812

Tukkuerä

6

Lampputeho:

24...24 W

Valovirta:

3600...3600 lm

Kanta:

E27

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Pituus:

217 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

25000 h

Halkaisija:

90 mm

Säteen kulma:

360...360 °

Valotehokkuus:

150 lm/W

Lampun muoto:

muu

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

kyllä

Lasin/kuvun tyyppi:

himmeä

Väri:

muu

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

3600 lm

Tehokerroin:

0.9

Nimellisvirta-alue:

105...105 mA

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

D

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

kyllä

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

100000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

24 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

IFTTT-tuki:

kyllä

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

LEDVANCE HQL LED Filament Value 24W 2700K E27 IP65 LED-lamppu. Valovirta 3600 lm (vastaa 80 W:n elohopeahöyrylamppua) ja avauskulma 360D. Pituus 217 mm ja halkaisija 90 mm. Keskimääräinen käyttöikä 25 000 h. Käyttö: kuristin tai 230V. LEDVANCE HQL LED FILAMENT VALUE -tuoteperheestä löydät pitkäikäisen LED-ratkaisun purkauslamppujen tilalle. Huurrettu lasikupu tekee lampusta täysin ympärisäteilevän ja sen ansiosta se soveltuu erinoimaisesti erilaisiin ulkovalaisimiin hyödyntäen valaisimessa olevia heijastimia ja siten pitää valaisimen valonjaon lähes identtisenä.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Valovirta: 3600 lm (vastaa HQL 80 W)
  • Kanta: E27
  • Käyttö: Kuristin (CCG) tai 230 V (AC)
  • Värilämpötila: 2700 K
  • Teho: 24 W
  • Valotehokkuus: 150 lm/W
  • Energiatehokkuusluokka: D
  • Mitat (Pituus/halkaisija): 217 x 90 mm
  • Paino: 210 g
  • Käyttöympäristön lämpötila: -20…+50 C
  • Käyttöikä: 25 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
  • Takuu: 3 vuotta
  • Kotelointiluokka: IP65
Voidaan asentaa suoraan HQL-lampun tilalle. Korvattaessa monimetalli- (HCI/HQI) tai suurpainenatriumlamppu (NAV) tulee vähintään valaisimissa olevat sytytinlaitteet ohittaa. Suosittelemme myös varmistamaan, että valaisin kestää uuden LED-lampun painon.