LEDVANCE - Ympärisäteilevä lamppu - NAV FIL P 21W/740 4000lm E27

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Lampputeho:
21...21 WVärilämpötila-alue:
4000...4000 KTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 21...21 W
Valovirta - 4000...4000 lm
Kanta - E27
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Pituus - 227 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
153 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
4099854469756
Sähkönumero
4803047
Toimittajan tuotenumero
4099854469756
Tukkuerä
6
Lampputeho:
21...21 W
Valovirta:
4000...4000 lm
Kanta:
E27
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Pituus:
227 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
70-79
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
60000 h
Halkaisija:
46 mm
Säteen kulma:
360...360 °
Valotehokkuus:
190 lm/W
Lampun muoto:
muu
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
kyllä
Lasin/kuvun tyyppi:
kirkas
Väri:
muu
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
4000 lm
Tehokerroin:
0.9
Nimellisvirta-alue:
91...91 mA
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
B
Valon väri EN 12464-1:
neutraali 3300-5300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
kyllä
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
100000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
21 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
IFTTT-tuki:
kyllä
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
ei
Hehkulampun materiaali:
lasi
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Tärkeimmät tekniset tiedot:
- Valovirta: 4000 lm (vastaa NAV 50 W)
- Kanta: E27
- Käyttö: Kuristin (CCG) tai 230 V (AC)
- Värilämpötila: 4000 K
- Teho: 21 W
- Valotehokkuus: 190 lm/W
- Energiatehokkuusluokka: B
- Mitat (Pituus/halkaisija): 227 x 46 mm
- Paino: 185 g
- Käyttöympäristön lämpötila: -20 ... +60 C
- Käyttöikä: 60 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
- Takuu: 5 vuotta
- Sertifikaatit: ENEC, CE


