LEGRAND - Adapteri - DLPLUS 2-MOD 20X12,5 VAL PVC
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jalkalistakanavan korkeus - 12.5 mm
Jalkalistakanavan syvyys - 20 mm
Varusteena - ei ole
Väri - valkoinen
Halogeeniton - ei
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3245060317010
Sähkönumero
1473244
Toimittajan tuotenumero
LG-031701
Tukkuerä
1
Jalkalistakanavan korkeus:
12.5 mm
Jalkalistakanavan syvyys:
20 mm
Varusteena:
ei ole
Väri:
valkoinen
Halogeeniton:
ei
Materiaali:
muovi
Asennusyksikön kiinnitystapa:
vakio
Koristelu:
ei ole
Antibakteerinen käsittely:
ei
RAL-numero:
9003
Lisätarvike mahdollistaa Mosaic-asennuskehysten kiinnittämisen 20x12,5 mm DLPlus-asennuskanavan rinnalle.


