LEGRAND - Adapteri - DLPLUS 32X12,5/16 VAL PVC
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jalkalistakanavan korkeus - 16 mm
Jalkalistakanavan syvyys - 32 mm
Varusteena - ei ole
Väri - valkoinen
Halogeeniton - ei
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3245060316419
Sähkönumero
1473240
Toimittajan tuotenumero
LG-031641
Tukkuerä
1
Jalkalistakanavan korkeus:
16 mm
Jalkalistakanavan syvyys:
32 mm
Varusteena:
ei ole
Väri:
valkoinen
Halogeeniton:
ei
Materiaali:
muovi
Asennusyksikön kiinnitystapa:
vakio
Koristelu:
ei ole
Antibakteerinen käsittely:
ei
RAL-numero:
9003
Adapteri Mosaic-kalusteiden kiinnittämiseen 32x12,5/16 mm DLPlus-johtolistan päätyyn.


