LEGRAND - Adapteri - DLPLUS 40x20 VAL PVC
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jalkalistakanavan korkeus - 20 mm
Jalkalistakanavan syvyys - 40 mm
Varusteena - ei ole
Väri - valkoinen
Halogeeniton - ei
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3245060316471
Sähkönumero
1473242
Toimittajan tuotenumero
LG-031647
Tukkuerä
1
Jalkalistakanavan korkeus:
20 mm
Jalkalistakanavan syvyys:
40 mm
Varusteena:
ei ole
Väri:
valkoinen
Halogeeniton:
ei
Materiaali:
muovi
Asennusyksikön kiinnitystapa:
vakio
Koristelu:
ei ole
Antibakteerinen käsittely:
ei
RAL-numero:
9003
Lisätarvike mahdollistaa Mosaic-asennuskehysten kiinnittämisen 40x20 mm DLPlus-asennuskanavan päätyyn.


