LEGRAND - Adapteri - DLPLUS 75X20 VAL PVC
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jalkalistakanavan korkeus - 20 mm
Jalkalistakanavan syvyys - 75 mm
Varusteena - ei ole
Väri - valkoinen
Halogeeniton - ei
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3245060316488
Sähkönumero
1473243
Toimittajan tuotenumero
LG-031648
Tukkuerä
1
Jalkalistakanavan korkeus:
20 mm
Jalkalistakanavan syvyys:
75 mm
Varusteena:
ei ole
Väri:
valkoinen
Halogeeniton:
ei
Materiaali:
muovi
Asennusyksikön kiinnitystapa:
vakio
Koristelu:
ei ole
Antibakteerinen käsittely:
ei
RAL-numero:
9003
Adapteri Mosaic-kalusteiden kiinnittämiseen 75x20 mm DLPlus-johtolistan päätyyn.


