LEGRAND - Adapteri - Mosaic/Arteor-tuott IP66 HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - muu
Saranoitu kansi - kyllä
Tilaa merkinnälle - ei
Lukittava - ei
Mitat - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3245066846361
Sähkönumero
2407700
Toimittajan tuotenumero
LG-684636
Tukkuerä
10
Väri:
muu
Saranoitu kansi:
kyllä
Tilaa merkinnälle:
ei
Lukittava:
ei
Mitat:
muu
Laitteen leveys:
97 mm
Laitteen korkeus:
97 mm
Laitteen syvyys:
118 mm
Adapteri, Plexo IP66, 2 moduulin Mosaic ja Arteor tuotteille, pinta, harmaa
LEGRAND -tuote
Tutustu LEGRAND-sarjaan


