LEGRAND - Asennuskanava - DLP HF 25X25 2M VAL PC
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 25 mm
Leveys - 25 mm
Materiaali - muovi
Pituus - 2000 mm
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
100 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 594 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
3245066371009
Sähkönumero
1473270
Toimittajan tuotenumero
LG-637100
Tukkuerä
1
Korkeus:
25 mm
Leveys:
25 mm
Materiaali:
muovi
Pituus:
2000 mm
Väri:
valkoinen
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Halogeeniton:
kyllä
Kiinnitystapa:
pohjareiät
Kiinteiden paneelien määrä:
0
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Liitettävien paneelien lukumäärä:
0
Kannen muoto:
irtonainen
Kaapelipidikkeillä:
ei
Käytettävä poikkipinta:
360 mm²
Materiaalin laatu:
muu
Läpinäkyvä:
ei
Kanavan jatkokappaleilla:
ei
Antibakteerinen käsittely:
ei
Toimitus rullalla:
ei
Käyttölämpötila:
15...60 °C
Suojakalvolla:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP3X
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


