LEGRAND - Asennuskanava - DLP-S MINI 50X20 2OS 2M PVC VA
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 20 mm
Leveys - 50 mm
Materiaali - muovi
Pituus - 2000 mm
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
40 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 594 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
3245066381688
Sähkönumero
1473355
Toimittajan tuotenumero
LG-638168
Tukkuerä
1
Korkeus:
20 mm
Leveys:
50 mm
Materiaali:
muovi
Pituus:
2000 mm
Väri:
valkoinen
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Halogeeniton:
ei
Kiinnitystapa:
pohjareiät
Kiinteiden paneelien määrä:
1
Iskunkestävyysluokka:
IK06
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Liitettävien paneelien lukumäärä:
0
Kannen muoto:
irtonainen
RAL-numero:
9003
Kaapelipidikkeillä:
ei
Käytettävä poikkipinta:
812 mm²
Materiaalin laatu:
PVC
Läpinäkyvä:
ei
Kanavan jatkokappaleilla:
ei
Antibakteerinen käsittely:
ei
Toimitus rullalla:
ei
Käyttölämpötila:
15...60 °C
Suojakalvolla:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


