LEGRAND - Asennuskanava - DLP-S MINIL. 50X20 2M PVC VAL

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Asennuskanava - DLP-S MINIL. 50X20 2M PVC VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 20 mm

  • Leveys - 50 mm

  • Materiaali - muovi

  • Pituus - 2000 mm

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 40 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 898 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

3245066381602

Sähkönumero

1473348

Toimittajan tuotenumero

LG-638160

Tukkuerä

1

Korkeus:

20 mm

Leveys:

50 mm

Materiaali:

muovi

Pituus:

2000 mm

Väri:

valkoinen

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Halogeeniton:

ei

Kiinnitystapa:

pohjareiät

Kiinteiden paneelien määrä:

0

Iskunkestävyysluokka:

IK06

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Liitettävien paneelien lukumäärä:

0

Kannen muoto:

irtonainen

RAL-numero:

9003

Kaapelipidikkeillä:

ei

Käytettävä poikkipinta:

831 mm²

Materiaalin laatu:

PVC

Läpinäkyvä:

ei

Kanavan jatkokappaleilla:

ei

Antibakteerinen käsittely:

ei

Toimitus rullalla:

ei

Käyttölämpötila:

15...60 °C

Suojakalvolla:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

DLP-S pienkanava 50x20mm. L=2m