LEGRAND - Asennuslista - DLPLUS 1-OS 32X12,5 2,1M PVC


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 12.5 mm
Leveys - 32 mm
Materiaali - muovi
Pituus - 2100 mm
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
80 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3245060300159
Sähkönumero
1473205
Toimittajan tuotenumero
LG-030015
Tukkuerä
1
Korkeus:
12.5 mm
Leveys:
32 mm
Materiaali:
muovi
Pituus:
2100 mm
Väri:
valkoinen
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Halogeeniton:
ei
Kiinnitystapa:
pohjareiät
Kiinteiden paneelien määrä:
0
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Liitettävien paneelien lukumäärä:
0
Kannen muoto:
irtonainen
RAL-numero:
9003
Kaapelipidikkeillä:
kyllä
Käytettävä poikkipinta:
285 mm²
Materiaalin laatu:
PVC
Läpinäkyvä:
ei
Kanavan jatkokappaleilla:
ei
Antibakteerinen käsittely:
ei
Toimitus rullalla:
ei
Käyttölämpötila:
-5...60 °C
Suojakalvolla:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP40