LEGRAND - Asennuslista - DLPLUS 11X10,5 2,1M MUS


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 10.5 mm
Leveys - 11 mm
Materiaali - muovi
Pituus - 2100 mm
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
132 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3414972278966
Sähkönumero
1473371
Toimittajan tuotenumero
LG-601018
Tukkuerä
1
Korkeus:
10.5 mm
Leveys:
11 mm
Materiaali:
muovi
Pituus:
2100 mm
Väri:
musta
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Halogeeniton:
ei
Kiinnitystapa:
itseliimautuva ja pohjaperformointi
Kiinteiden paneelien määrä:
0
Iskunkestävyysluokka:
muu
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Liitettävien paneelien lukumäärä:
0
Kannen muoto:
irtonainen
RAL-numero:
9017
Kaapelipidikkeillä:
kyllä
Käytettävä poikkipinta:
76 mm²
Materiaalin laatu:
PVC
Läpinäkyvä:
ei
Kanavan jatkokappaleilla:
ei
Antibakteerinen käsittely:
ei
Toimitus rullalla:
ei
Käyttölämpötila:
15...60 °C
Suojakalvolla:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
muu