LEGRAND - Asennussarja - IP40 LEDI+DIODI 230VAC 1mA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampunpidin - ei ole
Ohjausjännitepiirin liitäntätapa - muu
Mitoitusjännite Ue, AC 50 HZ - 230...230 V
Valonlähteen tyyppi - LED
Kiinnitystapa - edestä kiiinnitettävä
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
39 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3245060897192
Sähkönumero
1473114
Toimittajan tuotenumero
LG-089719
Tukkuerä
1
Lampunpidin:
ei ole
Ohjausjännitepiirin liitäntätapa:
muu
Mitoitusjännite Ue, AC 50 HZ:
230...230 V
Valonlähteen tyyppi:
LED
Kiinnitystapa:
edestä kiiinnitettävä
Lampun väri:
valkoinen
Integroitu muuntaja:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Mitoitusjännite Ue, AC 60 HZ:
230...230 V
Sisältää jännitteenalennusvastuksen:
kyllä
Sisältää diodin:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


