LEGRAND - Asennussarja - Kiinnikesrj. 4 kpl ABS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3414973158366
Sähkönumero
1473004
Toimittajan tuotenumero
LG-080752
Tukkuerä
10
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Kiinnityssarja universaalille valurasialle 2-22 mm lattian pintarakennetta varten
Mahdollistaa lattiarasiakehyksen kiinnittämisen ja säätämisen universaalin valurasian LG-088080 asennussovittimeen, kun lattian pintamateriaalin paksuus on 2–22 mm.
Sarja sisältää 4 osaa ja 8 kiinnitysruuvia. Yhteensopiva universaalin valurasian kanssa:14 730 66
Mahdollistaa lattiarasiakehyksen kiinnittämisen ja säätämisen universaalin valurasian LG-088080 asennussovittimeen, kun lattian pintamateriaalin paksuus on 2–22 mm.
Sarja sisältää 4 osaa ja 8 kiinnitysruuvia. Yhteensopiva universaalin valurasian kanssa:14 730 66
LEGRAND -tuote
Tutustu LEGRAND-sarjaan


