Etusivu

LEGRAND - Asennussarja - Ruuvi- ja suojatulppasarja

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Kannan muoto - muu

  • Ruuvausjärjestelmä - Torx

  • Kierrekoko (metrinen) - 2.9

  • Uppokanta - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3245060897093

Sähkönumero

1473110

Toimittajan tuotenumero

LG-089709

Tukkuerä

1

Materiaali:

ruostumaton teräs

Kannan muoto:

muu

Ruuvausjärjestelmä:

Torx

Kierrekoko (metrinen):

2.9

Uppokanta:

kyllä

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Mutterilla:

ei

Laipalla:

ei

Pään halkaisija:

6 mm

Itselukittuva:

ei

Aluslevyllä:

ei

Ruuvit ja peitelevyt lattiappistorasiakehyksille. Pakkauksessa tarvikkeet 5 lattiapistorasian varustamiseen.